Stanley - 1/4'' Professzionális racsnis hajtókar 165mm GT88412 - 1-13-770
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Dugókulcs betéthez alkalmas - Igen
Hosszúság - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561137709
Sonepar cikkszám
GT88412
Gyártói cikkszám
1-13-770
Gyártói típuskód
1-13-770
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Dugókulcs betéthez alkalmas:
Igen
Hosszúság:
165 mm
Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; 1/4"" Professzionális racsnis hajtókar 165mm