Stanley - Ácsceruza Stanley 1-03-851 SY002245 - 1-03-851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - egyéb
Betét mérete - 4 mm
Hosszúság - 176 mm
Radírral - Nem
Cserélhető betét - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002245
Gyártói cikkszám
1-03-851
Gyártói típuskód
1-03-851
Forma:
egyéb
Betét mérete:
4 mm
Hosszúság:
176 mm
Radírral:
Nem
Cserélhető betét:
Nem
Keménységi fok:
4H
Csiptetővel:
Nem
Csúszásgátló markolat:
Nem
Szín:
zöld
Keménység jellege:
kemény
Ácsceruza Stanley 1-03-851