Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - ALU DERÉKSZÖG 200×300MM GT85678 - 1-45-686

MásolásMásolás
Stanley - ALU DERÉKSZÖG 200×300MM GT85678

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Mérési skálával - Igen

  • Sarokillesztéssel - Igen

  • Hosszú szár hossza - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561456862

Sonepar cikkszám

GT85678

Gyártói cikkszám

1-45-686

Gyártói típuskód

1-45-686

Anyag:

acél

Mérési skálával:

Igen

Sarokillesztéssel:

Igen

Hosszú szár hossza:

300 mm

Kéziszerszámok ; Tolómérő ; ALU DERÉKSZÖG 200×300MM