Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Derékszög 300mm/12'' , kombinált SN000497 - 0-46-151

MásolásMásolás
Stanley - Derékszög 300mm/12'' , kombinált SN000497

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 300 mm

  • Digitális kijelző - Nem

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5011284381407

Sonepar cikkszám

SN000497

Gyártói cikkszám

0-46-151

Gyártói típuskód

0-46-151

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

300 mm

Digitális kijelző:

Nem

Metrikus osztás:

Igen

Kéziszerszámok ; Tolómérő ; Derékszög 300mm/12" , kombinált