Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX HAJLÍTOTTCSŐRŰ FOGÓ 160MM GT88859 - 0-89-871

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX HAJLÍTOTTCSŐRŰ FOGÓ 160MM GT88859

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - egyenes

  • Hosszúság - 160 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560898717

Sonepar cikkszám

GT88859

Gyártói cikkszám

0-89-871

Gyártói típuskód

0-89-871

Forma:

egyenes

Hosszúság:

160 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Kéziszerszámok ; Laposfogó ; FATMAX HAJLÍTOTTCSŐRŰ FOGÓ 160MM