Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX HIDEGVÁGÓ 25×300MM KÉZVÉDŐVEL GT85692 - 4-18-332

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX HIDEGVÁGÓ 25×300MM KÉZVÉDŐVEL GT85692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 300 mm

  • Vágás szélessége - 25 mm

  • Vágás formája - lapos

  • Kézvédelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253564183321

Sonepar cikkszám

GT85692

Gyártói cikkszám

4-18-332

Gyártói típuskód

4-18-332

Hosszúság:

300 mm

Vágás szélessége:

25 mm

Vágás formája:

lapos

Kézvédelemmel:

Igen

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; FATMAX HIDEGVÁGÓ 25×300MM KÉZVÉDŐVEL