Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX KOMBINÁLT FOGÓ 180MM GT88861 - 0-89-867

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX KOMBINÁLT FOGÓ 180MM GT88861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 185 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560898670

Sonepar cikkszám

GT88861

Gyártói cikkszám

0-89-867

Gyártói típuskód

0-89-867

Hosszúság:

185 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponens

FATMAX KOMBINÁLT FOGÓ 180MM