Stanley - FATMAX MŰSZERÉSZTÁSKA, KEREKES SN009565 - FMST1-72383
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Magasság - 24 mm
Szélesség - 54.3 mm
Zárral - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561723834
Sonepar cikkszám
SN009565
Gyártói cikkszám
FMST1-72383
Gyártói típuskód
FMST1-72383
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Magasság:
24 mm
Szélesség:
54.3 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
40.5 mm
Rekesz elválasztó:
Igen
Kivehető rekesz:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; FATMAX MŰSZERÉSZTÁSKA, KEREKES