Stanley - FATMAX OLDALCSÍPŐFOGÓ 150MM GT88856 - 0-89-858
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - oldalvágó
Hosszúság - 160 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560898588
Sonepar cikkszám
GT88856
Gyártói cikkszám
0-89-858
Gyártói típuskód
0-89-858
Forma:
oldalvágó
Hosszúság:
160 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; FATMAX OLDALCSÍPŐFOGÓ 150MM