Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Stanley - FATMAX PROMOBILE JOBCHEST SZERSZÁMKOCSI 113L SN006222 - 1-94-850

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX PROMOBILE JOBCHEST SZERSZÁMKOCSI 113L SN006222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 43 mm

  • Szélesség - 91 mm

  • Mélység - 51.6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561948503

Sonepar cikkszám

SN006222

Gyártói cikkszám

1-94-850

Gyártói típuskód

1-94-850

Magasság:

43 mm

Szélesség:

91 mm

Mélység:

51.6 mm

Anyag:

műanyag

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; FATMAX PROMOBILE JOBCHEST SZERSZÁMKOCSI 113L