Stanley - FATMAX ROLLING GARÁZS FÉM/MŰANYAG, SZÜRKE GT85683 - 1-95-622
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - görgős láda
Anyag - egyéb
Magasság - 89.3 mm
Vállszíjjal - Nem
Szélesség - 56.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561956225
Sonepar cikkszám
GT85683
Gyártói cikkszám
1-95-622
Gyártói típuskód
1-95-622
Kivitel:
görgős láda
Anyag:
egyéb
Magasság:
89.3 mm
Vállszíjjal:
Nem
Szélesség:
56.8 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
38.9 mm
Rekesz elválasztó:
Igen
Kivehető rekesz:
Igen
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; FATMAX ROLLING GARÁZS FÉM/MŰANYAG, SZÜRKE