Stanley - FATMAX Vízmérték 60cm SN008368 - 0-43-624
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 60 mm
Mágneses - Nem
Elektronikus - Nem
Lézerrel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560436247
Sonepar cikkszám
SN008368
Gyártói cikkszám
0-43-624
Gyártói típuskód
0-43-624
Hosszúság:
60 mm
Mágneses:
Nem
Elektronikus:
Nem
Lézerrel:
Nem
Kéziszerszámok ; Vízmérték ; FATMAX Vízmérték 60cm