Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX Vízmérték 90cm SN019028 - 1-43-536

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX Vízmérték 90cm SN019028

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 90 mm

  • Mágneses - Nem

  • Elektronikus - Nem

  • Lézerrel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561435362

Sonepar cikkszám

SN019028

Gyártói cikkszám

1-43-536

Gyártói típuskód

1-43-536

Hosszúság:

90 mm

Mágneses:

Nem

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Kéziszerszámok ; Vízmérték ; FATMAX Vízmérték 90cm