Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX VÍZPUMPA FOGÓ 250MM GT88865 - 0-84-648

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX VÍZPUMPA FOGÓ 250MM GT88865

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 250 mm

  • Csukló - csúszó csukló

  • Max. pofanyílás - 62 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

  • Fokozatok száma - 17

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560846480

Sonepar cikkszám

GT88865

Gyártói cikkszám

0-84-648

Gyártói típuskód

0-84-648

Hosszúság:

250 mm

Csukló:

csúszó csukló

Max. pofanyílás:

62 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Fokozatok száma:

17

Kéziszerszámok ; Vízpumpa fogó ; FATMAX VÍZPUMPA FOGÓ 250MM