Stanley - KEREKES SZERSZÁMTÁROLÓ SN097178 - 1-92-904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 42 mm
Szélesség - 61 mm
Mélység - 37.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097178
Gyártói cikkszám
1-92-904
Gyártói típuskód
1-92-904
Magasság:
42 mm
Szélesség:
61 mm
Mélység:
37.5 mm
Anyag:
műanyag
KEREKES SZERSZÁMTÁROLÓ