Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Keretes fűrész 300mm SN007684 - 1-20-447

MásolásMásolás
Stanley - Keretes fűrész 300mm SN007684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fűrészlap hossza - 300 mm

  • Fűrészlap - egyoldalas

  • Húzófűrész - Igen

  • Fűrészlap cserélhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561204470

Sonepar cikkszám

SN007684

Gyártói cikkszám

1-20-447

Gyártói típuskód

1-20-447

Fűrészlap hossza:

300 mm

Fűrészlap:

egyoldalas

Húzófűrész:

Igen

Fűrészlap cserélhető:

Igen

Kéziszerszámok ; Kézi fűrész ; Keretes fűrész 300mm