Stanley - STANLEY szortimenter FatMax Pro 44x11x35 GT89460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Kivehető rekesz - Igen
Magasság - 35.7 mm
Szélesség - 44.6 mm
Mélység - 11.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561975189
Sonepar cikkszám
GT89460
Gyártói cikkszám
1-97-518
Gyártói típuskód
1-97-518
Anyag:
műanyag
Kivehető rekesz:
Igen
Magasság:
35.7 mm
Szélesség:
44.6 mm
Mélység:
11.6 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; STANLEY JUNIOR SZORTIMENTER, EGYMÁSHOZ CSATOLHATÓ