Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Kicsapózsinór műanyag 30m SN100948 - 0-47-440

MásolásMásolás
Stanley - Kicsapózsinór műanyag 30m SN100948

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Zsinórhossz - 30 m

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560474409

Sonepar cikkszám

SN100948

Gyártói cikkszám

0-47-440

Gyártói típuskód

0-47-440

Zsinórhossz:

30 m

Ház anyaga:

műanyag

Kicsapózsinór műanyag 30m