Stanley - Kombinált fogó áttétes 215mm SN082371 - FMHT0-70813
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 215 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponens
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560708139
Sonepar cikkszám
SN082371
Gyártói cikkszám
FMHT0-70813
Gyártói típuskód
FMHT0-70813
Hosszúság:
215 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Stanley ; Kombinált fogó áttétes 215mm