Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Mágneses bit tartó 60mm SN011066 - 0-68-732

MásolásMásolás
Stanley - Mágneses bit tartó 60mm SN011066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Teljes hossz - 60 mm

  • Rugalmas - Nem

  • T-fogantyú - Nem

  • Mágneses - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560687328

Sonepar cikkszám

SN011066

Gyártói cikkszám

0-68-732

Gyártói típuskód

0-68-732

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Teljes hossz:

60 mm

Rugalmas:

Nem

T-fogantyú:

Nem

Mágneses:

Igen

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Mágneses bit tartó 60mm