Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - MAXSTEEL 1000 V HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ 200MM SN081053 - 0-84-007

MásolásMásolás
Stanley - MAXSTEEL 1000 V HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ 200MM SN081053

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - egyenes

  • Hosszúság - 200 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560840075

Sonepar cikkszám

SN081053

Gyártói cikkszám

0-84-007

Gyártói típuskód

0-84-007

Forma:

egyenes

Hosszúság:

200 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; MAXSTEEL 1000 V HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ 200MM