Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - MAXSTEEL 1000 V KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ 160MM GT89539 - 0-84-010

MásolásMásolás
Stanley - MAXSTEEL  1000 V KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ 160MM GT89539

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 160 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560840105

Sonepar cikkszám

GT89539

Gyártói cikkszám

0-84-010

Gyártói típuskód

0-84-010

Hosszúság:

160 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; MAXSTEEL 1000 V KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ 160MM