Stanley - Mérőszalag 3mx12,5mm SN100944 - 1-30-487
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3 m
Automata feltekercselés - Igen
Metrikus osztás - Igen
Szalagszélesség - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561304873
Sonepar cikkszám
SN100944
Gyártói cikkszám
1-30-487
Gyártói típuskód
1-30-487
Hosszúság:
3 m
Automata feltekercselés:
Igen
Metrikus osztás:
Igen
Szalagszélesség:
12.5 mm
Mérőszalag 3mx12,5mm