Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Oldalcsípőfogó 1000V-os 160mm SN002166 - 0-84-003

MásolásMásolás
Stanley - Oldalcsípőfogó 1000V-os 160mm SN002166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - oldalvágó

  • Hosszúság - 160 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560840037

Sonepar cikkszám

SN002166

Gyártói cikkszám

0-84-003

Gyártói típuskód

0-84-003

Forma:

oldalvágó

Hosszúság:

160 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 1000V-os 160mm