Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Oldalcsípőfogó 180mm 1000V-os SN014917 - 0-84-004

MásolásMásolás
Stanley - Oldalcsípőfogó 180mm 1000V-os SN014917

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - oldalvágó

  • Hosszúság - 180 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560840044

Sonepar cikkszám

SN014917

Gyártói cikkszám

0-84-004

Gyártói típuskód

0-84-004

Forma:

oldalvágó

Hosszúság:

180 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 180mm 1000V-os