Stanley - Racsnis csillag-villás kulcs 15mm SN021578 - 4-89-940
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret pofaoldal - 15 mm
Kulcsméret gyűrűoldal - 15 mm
Hajlított - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Racsnis kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253564899406
Sonepar cikkszám
SN021578
Gyártói cikkszám
4-89-940
Gyártói típuskód
4-89-940
Kulcsméret pofaoldal:
15 mm
Kulcsméret gyűrűoldal:
15 mm
Hajlított:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Racsnis kivitel:
Igen
Racsnis csillag-villás kulcs 15mm