Stanley - Racsnis csillag-villás kulcs 8mm SN021575 - 4-89-934
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret pofaoldal - 8 mm
Kulcsméret gyűrűoldal - 8 mm
Racsnis kivitel - Igen
Hajlított - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253564899345
Sonepar cikkszám
SN021575
Gyártói cikkszám
4-89-934
Gyártói típuskód
4-89-934
Kulcsméret pofaoldal:
8 mm
Kulcsméret gyűrűoldal:
8 mm
Racsnis kivitel:
Igen
Hajlított:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Csillag-villás kulcs ; Racsnis csillag-villás kulcs 8mm