Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Racsnis csillag villáskulcs 11MM SN033890 - 1-13-300

MásolásMásolás
Stanley - Racsnis csillag villáskulcs 11MM SN033890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kulcsméret pofaoldal - 11 mm

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 11 mm

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Hajlított - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561133008

Sonepar cikkszám

SN033890

Gyártói cikkszám

1-13-300

Gyártói típuskód

1-13-300

Kulcsméret pofaoldal:

11 mm

Kulcsméret gyűrűoldal:

11 mm

Racsnis kivitel:

Igen

Hajlított:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Racsnis csillag villáskulcs 11MM