Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Racsnis csillag-villáskulcs 30mm SN019384 - 1-17-374

MásolásMásolás
Stanley - Racsnis csillag-villáskulcs 30mm SN019384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kulcsméret pofaoldal - 30 mm

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 30 mm

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Hajlított - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561173745

Sonepar cikkszám

SN019384

Gyártói cikkszám

1-17-374

Gyártói típuskód

1-17-374

Kulcsméret pofaoldal:

30 mm

Kulcsméret gyűrűoldal:

30 mm

Racsnis kivitel:

Igen

Hajlított:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Racsnis csillag-villáskulcs 30mm