Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Racsnis csillag villáskulcs 6MM SN033888 - 1-17-377

MásolásMásolás
Stanley - Racsnis csillag villáskulcs 6MM SN033888

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kulcsméret pofaoldal - 6 mm

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 6 mm

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Hajlított - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561173776

Sonepar cikkszám

SN033888

Gyártói cikkszám

1-17-377

Gyártói típuskód

1-17-377

Kulcsméret pofaoldal:

6 mm

Kulcsméret gyűrűoldal:

6 mm

Racsnis kivitel:

Igen

Hajlított:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Racsnis csillag villáskulcs 6MM