Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS 8MM SN006877 - 1-13-301

MásolásMásolás
Stanley - RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS  8MM SN006877

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kulcsméret pofaoldal - 8 mm

  • Kulcsméret gyűrűoldal - 8 mm

  • Racsnis kivitel - Igen

  • Hajlított - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561133015

Sonepar cikkszám

SN006877

Gyártói cikkszám

1-13-301

Gyártói típuskód

1-13-301

Kulcsméret pofaoldal:

8 mm

Kulcsméret gyűrűoldal:

8 mm

Racsnis kivitel:

Igen

Hajlított:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS 8MM