Stanley - Szerszámosláda 23' fém/műanyag szürke GT89868 - 1-95-616
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - láda
Anyag - alumínium
Magasság - 295 mm
Szélesség - 584 mm
Mélység - 293 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561956164
Sonepar cikkszám
GT89868
Gyártói cikkszám
1-95-616
Gyártói típuskód
1-95-616
Kivitel:
láda
Anyag:
alumínium
Magasság:
295 mm
Szélesség:
584 mm
Mélység:
293 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda 23' fém/műanyag szürke