Stanley - Szerszámtáska Fatmax SN054568 - FMST1-71943
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Lakatszemmel - Igen
Magasság - 362 mm
Szélesség - 464 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561719431
Sonepar cikkszám
SN054568
Gyártói cikkszám
FMST1-71943
Gyártói típuskód
FMST1-71943
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Lakatszemmel:
Igen
Magasság:
362 mm
Szélesség:
464 mm
Mélység:
335 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámtáska Fatmax