Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Szike tördelhető pengés 9mm SN024872 - 0-10-095

MásolásMásolás
Stanley - Szike tördelhető pengés 9mm SN024872

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Behúzható kés - Igen

  • Penge formája - egyenes

  • Teljes hossz - 135 mm

  • Kihúzható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560100957

Sonepar cikkszám

SN024872

Gyártói cikkszám

0-10-095

Gyártói típuskód

0-10-095

Behúzható kés:

Igen

Penge formája:

egyenes

Teljes hossz:

135 mm

Kihúzható:

Igen

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Szike tördelhető pengés 9mm