Stanley - Tördelhető penge 110mmX18mm 10db/cs SN077375 - 0-11-301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Penge formája - egyenes
Alkalmas - egyéb
Szélesség - 18 mm
Hosszúság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077375
Gyártói cikkszám
0-11-301
Gyártói típuskód
0-11-301
Anyag:
acél
Penge formája:
egyenes
Alkalmas:
egyéb
Szélesség:
18 mm
Hosszúság:
110 mm
Letörhető pengék:
Igen
Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Szike tördelhető pengés