Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Fémházas kézszárító 2,6 kW antracit színű IP23 GT70423 - 182052

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Fémházas kézszárító 2,6 kW antracit színű IP23 GT70423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - antracit

  • Üzemeltetési forma - közelítőelektronika

  • Védettség - IP23

  • Üzemi zaj - 68 dB

  • Légszállítás - 250 m3/h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70423

Gyártói cikkszám

182052

Gyártói típuskód

HTT 5 AM turbotronic

Szín:

antracit

Üzemeltetési forma:

közelítőelektronika

Védettség:

IP23

Üzemi zaj:

68 dB

Légszállítás:

250 m3/h

Érintésvédelem:

II

Levegőillatosítással:

Nem

Magasság:

266 mm

Szélesség:

257 mm

Mélység:

230 mm

Súly:

4.2 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Fémházas kézszárító 2,6 kW antracit színű