Stiebel Eltron - Fémházas kézszárító 2,6 kW fehér IP23 GT70422 - 74465
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Üzemeltetési forma - közelítőelektronika
Védettség - IP23
Üzemi zaj - 68 dB
Légszállítás - 250 m3/h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70422
Gyártói cikkszám
74465
Gyártói típuskód
HTT 5 WS turbotronic
Szín:
fehér
Üzemeltetési forma:
közelítőelektronika
Védettség:
IP23
Üzemi zaj:
68 dB
Légszállítás:
250 m3/h
Érintésvédelem:
II
Levegőillatosítással:
Nem
Magasság:
266 mm
Szélesség:
257 mm
Mélység:
230 mm
Súly:
4.2 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Fémházas kézszárító 2,6 kW fehér