Stiebel Eltron - Fémházas kézszárító 950 W rozsdamentes acél IP24 GT79951 - 231582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - egyéb
Üzemeltetési forma - közelítőelektronika
Védettség - IP24
Üzemi zaj - 82 dB
Légszállítás - 200 m3/h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79951
Gyártói cikkszám
231582
Gyártói típuskód
Ultronic S
Szín:
egyéb
Üzemeltetési forma:
közelítőelektronika
Védettség:
IP24
Üzemi zaj:
82 dB
Légszállítás:
200 m3/h
Érintésvédelem:
I
Levegőillatosítással:
Nem
Magasság:
289 mm
Szélesség:
257 mm
Mélység:
234 mm
Súly:
4.4 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Fémházas kézszárító 950 W rozsdamentes acél