Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 2,0kW konvektor fali kivitel SN101764 - 200258

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 2,0kW konvektor fali kivitel SN101764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - fali eszköz

  • Front anyaga - egyéb

  • Fűtőteljesítmény - 2000 W

  • Rács kivitel - lamellák

  • Fűtőtest anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101764

Gyártói cikkszám

200258

Gyártói típuskód

CWM 2000 P

Szerelési mód:

fali eszköz

Front anyaga:

egyéb

Fűtőteljesítmény:

2000 W

Rács kivitel:

lamellák

Fűtőtest anyaga:

egyéb

Tápfeszültség:

230-230 V

Kivitel:

standard

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Szín:

fehér

Teljesítményszabályozás:

egyéb

Magasság:

450 mm

Kezelőpanel pozíciója:

nélkül

Mélység:

100 mm

Kezelés App-en keresztül:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fűtőkészülék 2,0kW konvektor fali kivitel