Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 2/1 kW/1N/230V fali konvektor vent GT34751 - 072633
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fali eszköz
Hőmérsékletbeállítás - 5-30 °C
Szín - fehér
Szélesség - 335 mm
Magasság - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34751
Gyártói cikkszám
072633
Gyártói típuskód
CKR 20 S
Szerelési mód:
fali eszköz
Hőmérsékletbeállítás:
5-30 °C
Szín:
fehér
Szélesség:
335 mm
Magasság:
460 mm
Kapcsolóórával:
Nem
Fagyvédelmi kapcsolás:
Igen
Mélység:
123 mm
Súly:
4.4 kg
Védettség:
egyéb
Érintésvédelem:
I
Kapcsolóállások száma:
2
Túlhevülés elleni védelem:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Műa tokozott takarólemez 3-es méretű szekr. szürke