Stiebel Eltron - Fűtőkészülék 3,0 kW/1N/230V fali konvektor IP24 GT35132 - 221004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fali eszköz
Fúvókával - Nem
Kivitel - egyéb
Hőmérsékletbeállítás - 6-30 °C
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4041056021256
Sonepar cikkszám
GT35132
Gyártói cikkszám
221004
Gyártói típuskód
WKL 3003 S
Szerelési mód:
fali eszköz
Fúvókával:
Nem
Kivitel:
egyéb
Hőmérsékletbeállítás:
6-30 °C
Szín:
fehér
Szélesség:
1040 mm
Magasság:
450 mm
Kapcsolóórával:
Nem
Fagyvédelmi kapcsolás:
Igen
Mélység:
100 mm
Súly:
9.4 kg
Védettség:
IP24
Érintésvédelem:
II
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Konvektor ; Fűtőkészülék 3,0 kW/1N/230V fali konvektor