Stiebel Eltron - Fűtőkészülék infra-quartz hősugárzó 1800W IPX4 GT82647 - 229340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fali sugárzó
Feszültség - 230-230 V
Fűtőfokozatok száma - 3
Teljesítményfokozat KI - Igen
Min. fűtési teljesítmény - 600 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82647
Gyártói cikkszám
229340
Gyártói típuskód
IW 180
Kivitel:
fali sugárzó
Feszültség:
230-230 V
Fűtőfokozatok száma:
3
Teljesítményfokozat KI:
Igen
Min. fűtési teljesítmény:
600 W
Max. fűtési teljesítmény:
1800 W
Pelenkázó asztal fölé szerelhető:
Nem
Védettség:
IPX4
Magasság:
145 mm
Szélesség:
535 mm
Mélység:
85 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hősugárzó ; Fűtőkészülék infra-quartz hősugárzó 1800W