Stiebel Eltron - Kézszárító 1800W automata műa ház IP23 GT41002 - HE181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Üzemi zaj - 54 dB
Légszállítás - 146 m3/h
Üzemeltetési forma - közelítőelektronika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41002
Gyártói cikkszám
HE181
Gyártói típuskód
HE181
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Üzemi zaj:
54 dB
Légszállítás:
146 m3/h
Üzemeltetési forma:
közelítőelektronika
Védettség:
IP23
Érintésvédelem:
II
Levegőillatosítással:
Igen
Magasság:
250 mm
Szélesség:
238 mm
Mélység:
230 mm
Súly:
2.5 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Stiebel Eltron ; Kézszárító 1800W automata műa ház