Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stiebel Eltron - Kézszárító 1850W automata IP23 megerősített fémház GT22963

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Kézszárító 1850W automata IP23 megerősített fémház GT22963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Üzemi zaj - 54 dB

  • Légszállítás - 146 m3/h

  • Üzemeltetési forma - közelítőelektronika

  • Védettség - IP23

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22963

Gyártói cikkszám

73008

Gyártói típuskód

HTE-5

Szín:

fehér

Üzemi zaj:

54 dB

Légszállítás:

146 m3/h

Üzemeltetési forma:

közelítőelektronika

Védettség:

IP23

Érintésvédelem:

II

Levegőillatosítással:

Igen

Magasság:

266 mm

Szélesség:

257 mm

Mélység:

230 mm

Súly:

4 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Kézszárító 1850W automata IP23 megerősített fémház