Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Műanyagházas kézszárító 2,6 kW fehér IP23 GT70421

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Műanyagházas kézszárító 2,6 kW fehér IP23 GT70421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

  • Üzemi zaj - 68 dB

  • Légszállítás - 250 m3/h

  • Üzemeltetési forma - közelítőelektronika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70421

Gyártói cikkszám

74464

Gyártói típuskód

HTT 4 WS turbotronic

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Üzemi zaj:

68 dB

Légszállítás:

250 m3/h

Üzemeltetési forma:

közelítőelektronika

Védettség:

IP23

Érintésvédelem:

II

Levegőillatosítással:

Nem

Magasság:

250 mm

Szélesség:

238 mm

Mélység:

230 mm

Súly:

2.7 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Műanyagházas kézszárító 2,6 kW fehér