Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stiebel Eltron - Műanyagházas kézszárító 950 W fehér IP24 GT79950 - 231583

MásolásMásolás
Stiebel Eltron - Műanyagházas kézszárító 950 W fehér IP24 GT79950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Üzemi zaj - 82 dB

  • Légszállítás - 200 m3/h

  • Üzemeltetési forma - közelítőelektronika

  • Védettség - IP24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79950

Gyártói cikkszám

231583

Gyártói típuskód

Ultronic W

Szín:

fehér

Üzemi zaj:

82 dB

Légszállítás:

200 m3/h

Üzemeltetési forma:

közelítőelektronika

Védettség:

IP24

Érintésvédelem:

I

Levegőillatosítással:

Nem

Magasság:

289 mm

Szélesség:

257 mm

Mélység:

234 mm

Súly:

4.4 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Kézszárító ; Műanyagházas kézszárító 950 W fehér