Stiebel Eltron - Ventillátoros gyorsfűtő SN016157 - 230344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - fali eszköz
Hőmérsékletbeállítás - 5-30 °C
Szín - fehér
Szélesség - 335 mm
Magasság - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016157
Gyártói cikkszám
230344
Gyártói típuskód
CKT 20 S
Szerelési mód:
fali eszköz
Hőmérsékletbeállítás:
5-30 °C
Szín:
fehér
Szélesség:
335 mm
Magasság:
460 mm
Kapcsolóórával:
Igen
Fagyvédelmi kapcsolás:
Igen
Mélység:
123 mm
Súly:
4.4 kg
Védettség:
egyéb
Érintésvédelem:
I
Kapcsolóállások száma:
1
Túlhevülés elleni védelem:
Igen
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Ventillátoros gyorsfűtő