Stiebel Eltron - Vízmelegítő 5l nyílt rendszerű felső kétkaros 2kW GT21941 - 222156
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartály/tároló térfogata - 5 l
Kivitelezés formája - asztal feletti
Szerelvénnyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21941
Gyártói cikkszám
222156
Gyártói típuskód
EN 5 kétkaros
Tartály/tároló térfogata:
5 l
Kivitelezés formája:
asztal feletti
Szerelvénnyel:
Igen
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Vízmelegítő 5l nyílt rendszerű felső kétkaros 2kW