Stiebel Eltron - Vízmelegítő zárt rendszerű, átfolyós 2,5L/perc GT64770 - 220814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - asztal alatti
Névleges teljesítmény - 4.4 kW
1. névleges feszültség - 200 V
Működtetés - kézi
Nyomástartály anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64770
Gyártói cikkszám
220814
Gyártói típuskód
DHM4
Szerelési mód:
asztal alatti
Névleges teljesítmény:
4.4 kW
1. névleges feszültség:
200 V
Működtetés:
kézi
Nyomástartály anyaga:
műanyag
2. névleges feszültség:
220 V
Alkalmas KNX-hez:
Nem
Csatlakozási teljesítmény:
4.4-4.4 kW
Hőmérsékletkijelző:
nélkül
Kijelzővel:
Nem
Névleges tartalom:
0.1 l
Védettség:
egyéb
Teljesítményszabályozás:
2 fokozat/lépcsőfok
Fűtőrendszer:
csupasz vezeték
Biztonsági lekapcsolás:
nyomáslekapcsolás
Szabályozás fajtája:
hidraulikus
Magasság:
143 mm
Szélesség:
190 mm
Mélység:
82 mm
Szolárképes:
Nem
Szerelvénnyel:
Nem
Súly:
1.4 kg
Energiahatékonysági osztály (812/2013/EU):
A