SYLVANIA - Akvárium lpt LED-es 22W 2000lm IP67 dimm. SN024966 - 0000810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Védettség - IP67
Effektív fényáram - 2000 lm
Hosszúság - 460 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024966
Gyártói cikkszám
0000810
Gyártói típuskód
AQUASTAR LED MIDI FIXTURE
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Védettség:
IP67
Effektív fényáram:
2000 lm
Hosszúság:
460 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
100 mm
Névleges feszültség:
110-240 V
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Érintésvédelem:
III
Fényszín:
fehér
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem